日東工器
ハイカプラ TW型 ソケット(めねじ取り付け用)
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
用途
低圧用・流路双方向型空気配管用
流体
空気
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法Bs(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法Hs(mm)
寸法Ls(mm)
寸法T(mm)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34732275
TW-20SM STEEL NBR
7
26.5
六角19
55.5
R1/4
Rc1/4
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
34732284
TW-30SM STEEL NBR
8
26.5
六角19
56.5
R3/8
Rc3/8
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
34732293
TW-40SM STEEL NBR
9
26.5
六角23
59.5
R1/2
Rc1/2
¥
1,765
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください