曜日別特売

ナットカプラ プラグ (ステンレス製)

ナットカプラ プラグ (ステンレス製) - 日東工器ナットカプラ プラグ (ステンレス製) - 日東工器ナットカプラ プラグ (ステンレス製) - 日東工器ナットカプラ プラグ (ステンレス製) - 日東工器
(1件のレビュー)

ホースバンド不要。
ウレタンホースを簡単・確実に装着。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。

用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bd(Φmm)
寸法Bp(Φmm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法Lp(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3473236365PN SUS7.55.320六角1743六角17
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3473237280PN SUS7.57.520六角1945六角19
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3473238185PN SUS7.57.520六角1945六角19
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34732363
2020-07-23
用途: スプレーガン作業時
山田美装建設業・工事業

コンプレッサーからフィルターの接続に使用、安価な物は錆が出て何度も交換してるので今回ステンレス製を購入しました。フィルターの負担も減ると思います。
他のエアー関連の接続部もステンレス製に交換していこうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする