日東工器
ブレードホース用TSPカプラ ソケット
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。
ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。
ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。
従来のTSPカプラと接続可能。
用途
ブレードホース用
取り付け形状
ホース取付用
使用流体
水・作動油・空気など
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bs(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法Hs1(mm)
寸法Hs2(mm)
寸法Ls(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34732433
3TSN-90 BRASS NBR
8.5
28
六角23
六角24
54
5.0
¥
3,430
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
34732442
4TSN-120 BRASS NBR
11
35
六角29
六角27
62
5.0
¥
5,820
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
34732451
4TSN-150 BRASS NBR
13
35
六角30
六角30
70.5
5.0
¥
6,045
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
34732467
6TSN-190 BRASS NBR
17
45
六角38
六角35
81
3.0
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る
商品説明動画
ブレードホースが抜けにくい!ブレードホース用継手
参考になった