Roadpartner(マツダ)
ハロゲンバルブ H3
タイプ
H3
定格電圧(V)
12V
口金
PK22s
ガラス球形式
T15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
他社参考品番(STANLEY)
他社参考品番(小糸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33016426
1YH3-51-035
35W
14-0103
0434
¥
1,000
取扱い終了
33016435
1YH3-51-055A
55W
14-0105
0454
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください