Roadpartner(マツダ)
ハロゲンバルブ H4u 12V
タイプ
H4u
定格電力(W)
60/55W
定格電圧(V)
12V
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T15
他社参考品番(STANLEY)
14-0181U
他社参考品番(小糸)
0456U
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33016462
1Y4U-51-605A
¥
1,820
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください