曜日別特売

エッジガード

エッジガード - デンカエレクトロンエッジガード - デンカエレクトロンエッジガード - デンカエレクトロンエッジガード - デンカエレクトロン
(1件のレビュー)

板厚の薄化傾向に対応
ワンタッチ式

全長(m)1寸法T(mm)1.0寸法H(mm)5.0材質6ナイロン難燃性UL94 HB乳白色内容量1セット(5本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パネル厚さ(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34734314DE-0100.8~1.01.10.43.0
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
34734323DE-0121.0~1.21.30.63.3
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
34734332DE-0161.2~1.61.70.93.7
オープン
839
923(税込)
当日出荷
34734341DE-0241.6~2.32.41.24.4
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
34734357DE-0322.3~3.23.31.55.3
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400~/税込¥440~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700~/税込¥770~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34734314
2019-04-14
用途: 電気盤躯体の縁、及び配線穴のに配線保護用として使用。

使用上は問題ないが、切断時一般のカッターナイフで容易に切れる程度の硬さであれば良かった。長さが30㎝、50㎝とか、また5本単位でなく1本とかのバラ売りがあれば必要以上に買わずに済むのだが。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする