Roadpartner(マツダ)
ハロゲンバルブ H11 12V
タイプ
H11
定格電力(W)
55W
定格電圧(V)
12V
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
他社参考品番(STANLEY)
14-0047
他社参考品番(小糸)
0110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33016496
1YHA-51-055
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください