曜日別特売

家庭セメント 特急

家庭セメント 特急 - サンホーム家庭セメント 特急 - サンホーム家庭セメント 特急 - サンホーム家庭セメント 特急 - サンホーム家庭セメント 特急 - サンホーム

塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。
約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。
砂や砂利は不要です。

硬化時間30~60分危険物の類別非危険物
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布面積(cm/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34734822CTG1.31袋(1.3kg)約1×28×28
500
439
483(税込)
5日以内出荷
34734831CTG41袋(4kg)約1×50×50
1,280
1,190
1,309(税込)
当日出荷
34734847CTW1.31袋(1.3kg)約1×28×28
650
549
604(税込)
5日以内出荷
34734856CTW41袋(4kg)約1×50×50
1,580
1,490
1,639(税込)
6日以内出荷
80468309CTG1.31箱(15袋)約1×28×28
7,425
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
80468318CTW1.31箱(15袋)約1×28×28
9,075
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
80468537CTG41箱(6袋)約1×50×50
7,590
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
80468546CTW41箱(6袋)約1×50×50
9,240
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする