曜日別特売

ミニコンクリート

ミニコンクリート - サンホームミニコンクリート - サンホームミニコンクリート - サンホームミニコンクリート - サンホームミニコンクリート - サンホームミニコンクリート - サンホーム
(5件のレビュー)

水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。

危険物の類別非危険物
全6種類を絞り込む
硬化時間
塗布面積(cm/袋)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
硬化時間
塗布面積(cm/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34734892ECG41袋(4kg)半日~2日約2×32×32
780
699
769(税込)
当日出荷
34734901ECG101袋(10kg)半日~2日約2×50×50
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
34734917ETG41袋(4kg)30~60分約2×32×32
1,280
1,190
1,309(税込)
当日出荷
34734926ETG101袋(10kg)30~60分約2×50×50
2,280
2,190
2,409(税込)
当日出荷
80468564ECG41箱(6袋)半日~2日約2×32×32
4,480
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
80468580ETG41箱(6袋)30~60分約2×32×32
7,590
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34734892
2022-05-07
用途: 床の補修
株式会社山九海陸運輸・通信業

水を入れるだけで良いので手軽です。
量も使い切れたので、ちょうど良かったです。

対象商品 : 34734892
2020-08-10
用途: ガーデニング
建設業・工事業

問題なく使用できます。
多用途の需要を考えると,この半分くらいの量のものがあれば更に使い勝手が良いと感じます。

対象商品 : 34734901
2019-08-06
用途: 家の破損箇所の修復
その他業種

伸びも良く付きもよくて乾燥後もしっかりとついています。非常によい品だと思います。

対象商品 : 34734926
2017-10-05
用途: 工場周辺凹凸部分

非常に簡単に塗れ速乾性が良いです。
1個を試しに購入しましたが、又再度
注文をしました。

対象商品 : 34734926
2011-07-30
用途: 工場の床補修

乾燥早いですし砂利いらずで便利なんですが、
価格が割高ですね
送料が半分以上でしょうか、、、。
ホームセンター等では25キロで500円程度で売ってます
まあ、運ぶの大変なんですけど。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする