止水セメント

止水セメント - サンホーム止水セメント - サンホーム
(14件のレビュー)

1分(夏季)~2分で固まる。
瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。
そのまま水で練ってお使いください。
普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。
収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。
使用可能時間は30秒くらいです。
手早く作業してください。
水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。

用途瞬結・超早強性接着材特性防水性、耐水性硬化時間1~2分標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34735005BS1袋(1.3kg)
900
779
857(税込)
当日出荷
80468354BS1箱(15袋)
13,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34735005
2021-05-24
用途: 止水作業
若松洋幸1級建築士事務所建設業・工事業

反応が早すぎて慣れないと使い難いです。少量を重ねていった方がいいかも

5が参考にしています
対象商品 : 34735005
2020-12-07
用途: 雨水桶(コンクリート製)の補修に

水を入れると2分くらいでほぼ半固着しますので、素早く手でこねて使いました。しっかりと固着しています。規定量の水だと柔らかすぎて流れ落ちるので、5%程度少なめにして練り使用しました。

9が参考にしています
対象商品 : 34735005
2020-08-13
用途: 止水の時に

うまく止水できたようです。ただ、近くのホームセンターの方が安かったのと、作業の時に使うゴムのボールがモノタロウで見つけられなかったため、改めてホームセンターに行かなければならなくなった点が残念でした。

4が参考にしています
対象商品 : 34735005
2020-10-20
用途: 農業用水路の補修
農・林・水産業

使いやすくて、満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 34735005
2020-05-09
用途: 吸入管のメンテナンス
ソーラーディスカバリー株式会社農・林・水産業

吸入管の側溝への再固定に使用したが、セメントに水を加えてから固化するまでの時間が短いので、全てのセメントを水とうまく混ぜ合わせることができなかった。使用手順についてもう少し丁寧な説明があると良かった。しかし製品自体はとても良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 34735005
2019-12-07
用途: 雨水桝の修理

自宅の雨水桝が経年劣化で割れてしまい補修に使いました、良い感じに直せてます。

2が参考にしています
対象商品 : 34735005
2019-07-22
用途: トラフ穴埋め作業

硬化が早く練っている最中に硬くなってくるので、素早い作業が求められます。

対象商品 : 34735005
2019-10-28
用途: 水源の止水
株式会社テレジャパン教育・研究機関

作業時間が15秒と短い説明でしたが、それほど気にはならなかったですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする