曜日別特売

急結接着セメント

急結接着セメント - サンホーム急結接着セメント - サンホーム急結接着セメント - サンホーム
(4件のレビュー)

水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。
瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。
石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。

塗布面積(cm/袋)約1×28×28危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
硬化時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34735023BQ3M1袋(1.3kg)3分以内
750
599
659(税込)
当日出荷
34735032BQ10M1袋(1.3kg)10分以内
750
599
659(税込)
当日出荷
80468379BQ3M1箱(15袋)3分以内
11,220
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
80468388BQ10M1箱(15袋)10分以内
11,220
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34735032
2023-04-04
用途: 異種間同士の固定
明和工業株式会社サービス業

速乾性を重視しての選定品、天候が良かったせいかもしれないが説明の通り固まるのが早く期待通りの商品である

1が参考にしています
対象商品 : 34735032
2020-11-09
用途: 庭石の修復
卸売・小売業

鉄平石がはがれたので、その修復に使用しました。硬化時間が早く水と混ぜている間に硬くなるのには正直あせります(笑)

対象商品 : 34735023
2020-08-16
用途: 補修
飲食業

早く固まるので段取りをきちんととってから使う方がいいかも

対象商品 : 34735032
2017-04-21
用途: コンクリート床の補修。

作業性はいいですが固まるのが速いです。
良く段取りを考えての作業が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする