カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。
コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。
発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。
水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。



ベランダの防水塗装を表面から1cm近くの深さで穴をあけてしまったため、塗装前にその穴を埋めるために使用しました。
最初の施工では下地が少しねばついたまま流し込んでしまったためか、乾燥後に浮きあがってしまい失敗。
2回目はブレーキクリーナーでねばつきをふき取った後、「セメピタ」という下地塗料(プライマー)を塗ってから施工したところ貼り付きました。
また2回目は水だけではなく、この「セメピタ」と水を1:3くらいにしてこの商品に加えて使用しました。
この商品自体はとても使いやすく、乾燥時間も短いので次の工程に早く移れ、大変良い製品だと思います。
ちょろちょろした水流の方向を変えるのに使用。止水セメントでは極めて短時間硬化なので作業性が悪いと思い、本品を選択しました。施工後に水が滲んで心配でしたが強固に固まり、目的は達成しました。
商品の特性や施工例について、もう少し詳しい説明があると作業時の参考になります。
長方形のコンクリートパンを凹型に切り、切った部分に木型を作りモルタル接着剤を塗ってこのスーパー家庭セメントを載せました。旧いセメントには新しいモルタルはくっつかないかも…と思っていましたが、期待どおりくっつきました。ただ、このセメント。量の割に値段が高いのと練っているときに臭いにおいがするのがちょっと弱点でした。
風除室のモルタルが老朽でもろくなり、部分的に剥がれ落ちてくぼみができてしまったところを直すのに使いました。使うのは初めてでしたが詳しい説明があったので助かりました。きれいに仕上がりです。補修箇所がまだあるので、また購入したいと思っています。
壁のような垂直な場所でも、簡単に確実に塗り込めるので、大変重宝していますが。
もう少しお値段が安くなれば、万々歳です。
非常にきめが細かいモルタルですね、お茶で言えば抹茶の感じ、素人仕上げも綺麗にできるので使っていて楽しくなる一品です、広めに打った場合早めに仕上げないと乾きの早いのが要注意