曜日別特売

アスファルト

アスファルト - サンホームアスファルト - サンホームアスファルト - サンホーム
(19件のレビュー)

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。
玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。

危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布面積(cm/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34735111FA101袋(10kg)約3×30×30
オープン
2,190
2,409(税込)
当日出荷
34735102FA41袋(4kg)約3×20×20
980
879
967(税込)
当日出荷
80468607FA41箱(6袋)約3×20×20
6,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80468616FA101箱(2袋)約3×30×30
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34735111
2025-11-24
用途: 家の庭の穴
大金園農・林・水産業

届いて開けてスコップでならして叩いて、
簡単に出来ました。
本当に簡単です

対象商品 : 34735102
2024-06-05
用途: 駐車場修復
まるじんふぁーむ農・林・水産業

僕でも簡単にでき助かりました
また、使って行きたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 34735102
2023-06-12
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

1が参考にしています
対象商品 : 34735111
2022-09-13
用途: 地面のひび割れ補修に

簡単に使えますが転圧が弱いと崩れやすいかもしれないです。数日経つと結構しっかり硬化していました。転圧大事です。

3が参考にしています
対象商品 : 34735111
2021-04-27
用途: 工場で入り口の修繕
會澤高圧コンクリート株式会社

車両の出入りが多いのですぐ剥がれないか不安でしたが
予想以上にしっかりしています。
追加で他の箇所も補修する事にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 34735111
2020-11-02
用途: 厩舎の補修
農・林・水産業

厩舎の補修に使いました。馬房は平らになり舗装仕立てのように作業がやりやすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34735111
2020-08-20
用途: 道路の修繕
サービス業

扱いやすく、女性でも簡単に修繕作業をおこなう事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 34735111
2017-06-16
用途: 駐車場のくぼみの補修
片平タイヤ工業所

届いた翌日に早速補修しました。45センチ四方で2袋使い(余るぐらい)、スコップと固いもので叩いて簡単に出来ました。穴埋めの補修には最高です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする