水性塗料着色剤 トーンカララント 7000

水性塗料着色剤  トーンカララント 7000 - ロックペイント水性塗料着色剤  トーンカララント 7000 - ロックペイント水性塗料着色剤  トーンカララント 7000 - ロックペイント水性塗料着色剤  トーンカララント 7000 - ロックペイント
(3件のレビュー)

低VOC、低臭水性塗料用着色剤
VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。
耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。

特性耐候種別水性塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内使用場所屋外危険物の類別非危険物内容量1缶(300mL)
注意
※本製品は塗料ではなく調色用ペーストですから、単独では塗装できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34735827051-7773赤サビ
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
残り1点です
34735836051-7771
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
お一人様 2点まで
34735845051-7776ブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
お一人様 2点まで
35078556051-7772オーカー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
お一人様 2点まで
34735854051-7777グリーン
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34735827
2021-09-08
用途: 塗装作業時
三樹建設業・工事業

量も少しで良かったので購入しました。近くのホームセンターで買うよりも安く買えました。

対象商品 : 34735854
2020-03-10
用途: 塗料の着色
建設業・工事業

僅かの量で着色可能であり、撹拌性も良い為、コスパ最高です。

対象商品 : 34735827
2017-03-05
用途: 朝食

値段的には他のものより使いやすいのではないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする