ライトチョキズーム

ライトチョキズーム - アルスライトチョキズーム - アルス
(3件のレビュー)

超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。
するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。
回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。
ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
切断能力(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34736624150Z-3.0-5D1750~300048生木12以下(ツカミ部取外時目安)
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34736615150Z-3.0-5D---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

【ARS】超軽量伸縮式高枝鋏150Z-3.0-5D
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 植栽の剪定、柿などの収穫
医療・福祉・介護関連業

軽くて使い易く、手元で首を回せるのも気に入っています。同じ製品を約7年愛用していますが、こちらもまだ現役で使えます。

対象商品 : 34736624
2023-06-07
用途: 庭木の手入れ
アトリエ象教育・研究機関

とても軽くてビックリしました。使い勝手も良く、助かっています。

対象商品 : 34736624
2014-12-01
用途: 柿の木などの樹木の伐採
まるっとサービス

とにかく軽い! これはやはり良い。それと柿の実など切って掴む場合と
枝などを切り落とす場合と使い分けが出来るのがいい。
以前買ったものに比べると使い勝手がいいので、これからも大事に使います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする