曜日別特売

耳栓(スーパーフィット)ひも付

耳栓(スーパーフィット)ひも付 - 3M(スリーエム)
(7件のレビュー)

フィットラインで正しい装着が確認出来る。
耳に優しくフィット。

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/35.0/5.1
250/36.0/3.9
500/37.3/3.9
1000/36.8/3.8
2000/40.9/4.5
4000/46.4/5.4
8000/47.7/2.8
NRR値33トラスコ品番373-9627種別イヤープラグ(フォームタイプ)イエロー質量(g)1.8規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありケースなし内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34737157311-1254
167
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34737157311-125439577754311-1250311-1254 E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム) 39577754E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓3M(スリーエム)1組(2個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-22
用途: 睡眠時
その他業種

近年、自宅上階からの昼夜の衝撃音と何故か打撃音に悩まされるようになり、色々と耳栓を試しました。
こちらはウレタンがとにかく柔らかく、細く潰すことができ、深く差し込んで耳にフィットしてくれるので、装着感と遮音効果が圧倒的です。
低周波の遮音能力の値はそこまで高くないのですが、耳に合うことが第一だと実感しました。
こちらとoptime95の併用で圧倒的に快眠でき、体調もめちゃくちゃ良くなりました。

対象商品 : 34737157
2017-06-14
用途: 睡眠時

他の商品に比べ やわらかい 工場での作業には向いていないが
睡眠時には耳が痛くならなくて良い

対象商品 : 34737157
2015-04-21
用途: 寝る時にしようします

思っていたより、やわらかでした。わたしの耳に合わないのかすぐに抜けてしまいます。

対象商品 : 34737157
2015-07-21
用途: 草刈り用

価格が手ごろであり必要な時に購入する

対象商品 : 34737157
2014-01-15
用途: エアーブロー時 に使用いたします。

見た感じ少し大きいかな? とも思いましたが、違和感なく使用できて 満足しています。
色もすっきりして いいですね。

対象商品 : 34737157
2013-10-22
用途: 木工作業(自動カンナ、丸鋸など)

予想より小ぶりでちょうど良く、防音効果も十分

対象商品 : 34737157
2013-02-01
用途: 真空ポンプが設置された部屋での作業

耳栓としての性能はカタログ標記と同等と思われます。
価格帯効果では十分に満足できるものでしょう。
しかし、複数人での作業の場合、互いの会話が可能となれば更に良い製品になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする