曜日別特売

スパイラル型 耳栓

スパイラル型 耳栓 - 清和産業スパイラル型 耳栓 - 清和産業スパイラル型 耳栓 - 清和産業スパイラル型 耳栓 - 清和産業
(15件のレビュー)

3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。
洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)
低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/25.4/5.4
250/28.6/4.2
500/29.4/3.4
1000/30.4/3.1
2000/34.9/3.5
4000/36.2/3.2
8000/39.9/5.6
種別イヤープラグ(フランジタイプ)材質熱可塑性エラストマーオレンジコードなしケースあり
注意
※長時間の使用や睡眠時には適しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34737202SMS-SY1組(2個)容器
360
149
164(税込)
当日出荷
34737211SMS-2S1箱(2組)-
400
278
306(税込)
当日出荷
34737227SMS-4SY1箱(4組)容器
1,000
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 製造業での機械加工時、エアガン使用時など

安価なのでまとめ買いしました。
一組ずつケースに入ってるので衛生的です。

対象商品 : 34737202
2024-06-21
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

ウィスパー系よりも、耳に入れやすいので便利。自分の耳穴が小さいみたいで、ワンサイズ小さいのもラインナップしているといいなぁ(希望)

対象商品 : 34737202
2021-04-04
用途: 音がうるさいとき

スポンジタイプを使ってたけどねじって入れるのたいへんだったけど、これは差込具合で聞こえが調整できるし簡単にそうちゃくできるのがとても楽でいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34737202
2019-02-08
用途: 入れやすい
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

普段スポンジ系のを使用してましたが、シリコンタイプは初めて使いましたが
洗って使うことも考えると何個か持っておくと便利そうです。
金額的にも満足ですね。

対象商品 : 34737202
2018-10-19
用途: ライン作業での騒音防止

当社のラインでガラスを砕いたりする際の騒音防止のため使用しています。円柱状の耳栓も用意しているのですが、耳栓に慣れていない方はこのタイプのもののほうが抜けにくいようです。

対象商品 : 34737202
2018-02-24
用途: 作業時に着用

期待していたほど遮音性は高くないですが、装着がしやすくフィット感もいいです。

対象商品 : 34737202
2017-07-26
用途: グラインダーでの切削作業時

ケースが薄くコンパクトなので、ポケットに入れておいても邪魔にならず便利。
スポンジタイプだと汚れた手で脱着しているとすぐ黒くなっていましたが、これは汚れにくいし、洗ってもすぐ使用できる。遮音も耳たぶを引っ張りながら押し込むと確実に音が小さくなる。ツマミがあって脱着に便利。

2が参考にしています
対象商品 : 34737202
2016-03-10
用途: プールで泳ぐ時使います。

お値打ち価格で素材も柔らかく良くフィットします。取り出しもしやすく良い商品で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする