曜日別特売

電磁式回転検出器

電磁式回転検出器 - 小野測器

電源が不要なので現場設置に適しています。
非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。
剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。

検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R)歯車最適モジュール1~3電源不要質量(g)90内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧
外寸法(Φ×L)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38265412MP-91002.0Vp-p以上(1kHz、負荷10kΩ)21×58.5
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
34805303MP-91020Vp-p以上(1kHz、負荷10kΩ)20×58.5
8,000
取扱い終了
40513042MP-910020Vp-p以上(1kHz、負荷10kΩ)24×58.5
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする