ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ

ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ - ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ - ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ - ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ - ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ - ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ - ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ - ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ - ベッセル
(49件のレビュー)

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。

仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34746363TD-7419.5105-62ありなし
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
34746372TD-7519.5105-76ありなし
1,616
999
1,099(税込)
当日出荷
34746381TD-7619.5105クロムモリブデン鋼98ありなし
1,889
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34746381
2023-08-21
用途: バイクの車載工具に
自動車・二輪車・自転車関連業

ツーリング中の色々対応用に、車載工具に追加しました。

対象商品 : 34746363
2023-09-20
用途: アクチュエーター部品交換
運輸・通信業

狭い所の部品交換時に使用しました。ギリギリ使用できたのですがあと2cm長いと使いやすいと思います。

対象商品 : 34746372
2023-03-24
用途: 自転車の修理、メンテナンス等
マツシタクリーンサービス

ドライバを差し込めない位置で使用することがあり、不便を感じていましたが、作動範囲が狭い部分でもラチェットなので楽に作業できるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34746363
2022-07-11
用途: 非常用
サービス業

非常持ち出し袋の中に、最低限の工具類を入れたいと考えて購入しました。
(電池交換の際にドライバーが必要な製品がありますので)
これで何時間も作業をしたわけではありませんが、ラチェットの動きやビットの品質など、工具としての品質は良さそうに感じます。
本来の用途としては狭いところのネジ回しですが、とにかく薄くてコンパクトなので(100円ライターよりちょっと大きいぐらい)気に入っています。

対象商品 : 34746381
2022-09-25
用途: DIY作業

狭い部分のビス止め作業などで重宝します。品質も問題なく良い商品だと思います。

対象商品 : 34746363
2021-08-11
用途: 狭い作業でのネジ緩め・締めの作業
製造業

いろいろなメーカーから出ていて、ベッセルさんを選択しました。ドライバーで気に入っているメーカーだからです。

1が参考にしています
対象商品 : 34746381
2022-08-11
用途: 車のメンテナンス
その他業種

届くのが早いので、スムーズに作業ができて、とても満足しています。

対象商品 : 34746363
2021-03-31
用途: 機械整備
建設業・工事業

ごくまれに必要になるので工具箱に入れておくのに
コンパクトで良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
1が参考にしています
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする