曜日別特売

【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付)

【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付) - サンコーテクノ【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付) - サンコーテクノ

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。

セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)表示部16文字×2行 液晶表示器外部出力RS-232C内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全15種類を絞り込む
レンタル日数(日)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
シャフト
範囲
精度(%)
負荷方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34746695AT-105(センターシャフト)M20 全ねじボルト(傾斜補正)±5°(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34747167AT-1010(センターシャフト)M20 全ねじボルト(傾斜補正)±5°(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34747632AT-1015(センターシャフト)M20 全ねじボルト(傾斜補正)±5°(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35096521AT-1030(センターシャフト)M20 全ねじボルト(傾斜補正)±5°(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33116117AT-10延長2(センターシャフト)M20 全ねじボルト(傾斜補正)±5°(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744225AT-1060(センターシャフト)M20 全ねじボルト(傾斜補正)±5°(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744241AT-1090(センターシャフト)M20 全ねじボルト(傾斜補正)±5°(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744250AT-10120(センターシャフト)M20 全ねじボルト(傾斜補正)±5°(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34746686R-10000ND5(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト(傾斜補正)±2.5°(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34747151R-10000ND10(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト(傾斜補正)±2.5°(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34747623R-10000ND15(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト(傾斜補正)±2.5°(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35097684R-10000ND30(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト(傾斜補正)±2.5°(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34748095R-10000ND延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト(傾斜補正)±2.5°(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34748104AT-10延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)(センターシャフト)M20 全ねじボルト(傾斜補正)±5°(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33116108R-10000ND延長2(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト(傾斜補正)±2.5°(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする