曜日別特売

パージメータ

パージメータ - 東京計装パージメータ - 東京計装パージメータ - 東京計装パージメータ - 東京計装パージメータ - 東京計装パージメータ - 東京計装パージメータ - 東京計装パージメータ - 東京計装

アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。

取付パネル取付け、下後→上後最高使用圧力(MPa)0.5機能瞬時流量表示測定精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)50内容量1台
注意
※本体が樹脂製ですので、直射日光の当たる屋外での使用はお勧めできません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定流体
流量レンジ(L/min)
接続部のサイズ
校正
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34745697P-062-L0001-L0-R1A0.01~0.1Rc1/8水密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745706P-062-L0004-L0-R1A0.04~0.4Rc1/8水密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
34745715P-062-L0010-L0-R1A0.1~1Rc1/8水密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745724P-062-L0020-L0-R1A0.2~2Rc1/8水密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
34745733P-062-L0025-L0-R1A0.5~2.5Rc1/8水密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
34745742P-062-L0030-L0-R2B0.3~3Rc1/4水密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745751P-062-L0030-L0-R3B0.3~3Rc3/8水密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745767P-062-L0050-L0-R3B0.5~5Rc3/8水密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745776P-062-L0100-L0-R3B1~10Rc3/8水密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745785P-062-A0020-L0-R1A空気0.2~2(nor)Rc1/8空気0℃、0MPa
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745794P-062-A0050-L0-R1A空気0.5~5(nor)Rc1/8空気0℃、0MPa
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
34745803P-062-A0100-L0-R1A空気1~10(nor)Rc1/8空気0℃、0MPa
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745812P-062-A0200-L0-R1A空気2~20(nor)Rc1/8空気0℃、0MPa
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
34745821P-062-A0300-L0-R1A空気3~30(nor)Rc1/8空気0℃、0MPa
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
34745837P-062-A0500-L0-R1A空気5~50(nor)Rc1/8空気0℃、0MPa
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745846P-062-A0500-L0-R3B空気5~50(nor)Rc3/8空気0℃、0MPa
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745855P-062-A1000-L0-R3B空気10~100(nor)Rc3/8空気0℃、0MPa
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745873P-062-A3000-L0-R3B空気30~300(nor)Rc3/8空気0℃、0MPa
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
16242756P-062-A2000-L0-R3B空気20~200(nor)RC3/8空気0℃、0MPa
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34745864P-062-A2000-L0-R2B空気20~200(nor)RC1/4空気0℃、0MPa
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34745864P-062-A2000-L0-R2B16242756P-062-A2000-L0-R3BP-062-A2000-L0-R2B パージメータ 東京計装 16242756パージメータ東京計装1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする