曜日別特売

渦フローセンサ

渦フローセンサ - 東京計装

カルマン渦の原理に基づく液体用渦流量計です。
流体流量をDC4~20mAの電流信号またはアンスケールドパルスとして出力します。

電源(V)DC10.8~26.4最高使用圧力(MPa)1最大消費電力(W)1測定流体純水、水測定精度(%)±3F.S.最高使用温度(流体温度)℃70材質(接液部)PPS樹脂、フッ素ゴム内容量1台
注意
※水での校正を行っています。水以外の液体では測定誤差や測定レンジ縮小が生じる場合があります。
振動のある配管では誤作動の可能性があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続部のサイズ
出力機能
流量レンジ(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34746083VF-2011-F01R3/8DC4-20mA0.5~4
オープン
取扱い終了
返品不可
34746092VF-2012-F01R1/2DC4-20mA2~16
オープン
取扱い終了
返品不可
34746101VF-2013-F01R1/2DC4-20mA4~40
オープン
取扱い終了
返品不可
34746117VF-2021-F01R3/8オープンコレクタパルス0.5~4
オープン
取扱い終了
返品不可
34746126VF-2022-F01R1/2オープンコレクタパルス2~16
オープン
取扱い終了
返品不可
34746135VF-2023-F01R1/2オープンコレクタパルス4~40
オープン
取扱い終了
返品不可
34746144VF-2031-F01R3/8DC4-20mA+表示+2点警報0.5~4
オープン
取扱い終了
返品不可
34746153VF-2032-F01R1/2DC4-20mA+表示+2点警報2~16
オープン
取扱い終了
返品不可
34746162VF-2033-F01R1/2DC4-20mA+表示+2点警報4~40
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする