曜日別特売

【レンタル】ピンホール探知器(校正書付)

【レンタル】ピンホール探知器(校正書付) - サンコウ電子

5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。
低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。
ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。

用途
ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。
上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。
化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。
船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。
公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。
各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。
ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。
塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。
精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。
セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)5~23(高波値)電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)充電電圧(V)AC100 50/60Hz対象塗膜厚さ1mm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190警報方式ランプ、ブザー質量(kg)5.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34746747TRC-110B5
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34747212TRC-110B10
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34747684TRC-110B15
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35097964TRC-110B30
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33116169TRC-110B延長4
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59743778TRC-110B60
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59743787TRC-110B90
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59743796TRC-110B120
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34748156TRC-110B延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/157/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする