曜日別特売

ケーブル支持金具 吊ボルト用

ケーブル支持金具 吊ボルト用 - ネグロス電工ケーブル支持金具 吊ボルト用 - ネグロス電工ケーブル支持金具 吊ボルト用 - ネグロス電工ケーブル支持金具 吊ボルト用 - ネグロス電工
(1件のレビュー)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。

適合
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。寸法D(mm)65材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル表面処理ダクロタイズド塗装
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
349418123WCR-W31箱(20個)824325R15
3,960
3,898
4,288(税込)
当日出荷
086873146WCR-W31箱(20個)1067349R30
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
086873238WCR-W31箱(20個)1369374R40
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
77568829HC 8WCR-W3 2P1袋(2個)1369374R40
オープン
819
901(税込)
当日出荷
086873053WCR-W31箱(10個)824325R15
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
349413833WCR-W31箱(20個)824325R15
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
086873053WCR-W3349418123WCR-W33WCR-W3 ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工 34941812ケーブル支持金具 吊ボルト用ネグロス電工1箱(20個)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08687314
2022-08-15
用途: ケーブル敷設工事
建設業・工事業

ケーブルを敷設するのが楽になる。敷設工事用に使用している。U字の部分が簡単に回転してしまうのでもう少し固定されているとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする