モニタッチV8シリーズ10.4型

モニタッチV8シリーズ10.4型 - 発紘電機/富士電機

65536色をはじめ高度なパフォーマンスモデルはそのままに。高機能品からスタンダードモデルまでの3グレード。10.4型model

適合規格
CEマーキング/EN61000-6-2、EN61000-6-4
UL・cUL/UL508、UL1604
RoHS指令対応
構造
【保護構造】
フロントパネル:IP65準拠(防水パッキン使用時)
リヤケース:IP20準拠
形状:一体形 取付方法:パネル埋込取付
表示部
コントラスト調整/なし
輝度調整/3段階(マクロの場合は128段階)
インターフェース
【D-Sub9ピン(CN1)】
RS-232C・RS-422/RS-485 調歩同期式
データ長:7,8ビット パリティ:偶数、奇数、なし
ストップビット:1,2ビット
伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500(シーメンス社MPI接続時) bps
【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】
RS-232C・RS-422/RS-485(2線式) 調歩同期式
データ長:7,8ビット パリティ:偶数、奇数、なし
ストップビット:1,2ビット
伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps
【Ethernet】
オプション(CU-03-3)
【通信I/F】
あり
【CFカードI/F】
あり
【USB I/F】
Aタイプ・Bタイプ(Ver1.1)
画面サイズ10.4型表示色65536色(ブリンクなし)/32768色(ブリンクあり)材質PC/ABS樹脂質量(kg)約2.5精度カレンダ月差±90秒(周囲温度25℃)ケース色グレー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303.8×231.0×69.0保存温度(℃)-10~60冷却方式自然空冷機能バックライト自動消灯機能/常時点灯、任意設定相対湿度85%RH以下(結露なきこと)電池コイン型リチウム1次電池寿命バックライト/約50000時間耐ノイズ1500Vp-p(パルス幅1μs、立上り時間1ns)耐衝撃性パルス波形 正弦波、ピーク加速度 147m/s2(15G)、XYZ3方向各6回動作周囲温度(℃)0~50汚染度(使用環境)2(非導電性の汚染しか発生しない。ただし、たまたまの凝結によって一時的な導電が起こりうる環境)雰囲気腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと、および導電性のじんあいがないこと耐振動振動周波数10~150Hz、加速度9.8m/s2(1G)、片振幅0.075mm、XYZ3方向各1時間絶縁抵抗DC500V 10Ω以上バックライト方式冷陰極管耐溶剤性切削油、有機溶剤の付着がないこと使用高度標高2000m以下接地D種接地 FG/SG分離パネルカット寸法(mm)289.0×216.2×(+0.5/-0)POWERランプ正常動作状態で点灯。バックライト異状(バックライト切れなど)検出時に点滅。文字拡大率横1~8倍、縦1~8倍ファンクションスイッチ構成数8バックアップ期間5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
電源
定格電圧
データ容量
突入電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34817736V810S800×600ドットAC100-240VAC100~240V画面/FROM(12.5Mバイト)20、10ms(AC100V)
40、10ms(AC200V)
316,000
取扱い終了
代替品有
34817745V810SD800×600ドットDC24V(CE/UL/cUL対応品)DC24V画面/FROM(12.5Mバイト)30、1ms(DC24V) ※ハードバージョンj以降
327,000
取扱い終了
代替品有
34817754V810T640×480ドットAC100-240VAC100~240V画面/FROM(12.5Mバイト)20、10ms(AC100V)
40、10ms(AC200V)
316,000
取扱い終了
代替品有
34817763V810TD640×480ドットDC24V(CE/UL/cUL対応品)DC24V画面/FROM(12.5Mバイト)30、1ms(DC24V) ※ハードバージョンj以降
327,000
取扱い終了
代替品有
34817781V810CD640×480ドットDC24V(CE/UL/cUL対応品)DC24V画面/FROM(4.5Mバイト)20、1ms(DC24V)
262,000
取扱い終了
代替品有
34817772V810C640×480ドットAC100-240VAC100~240V画面/FROM(4.5Mバイト)16、6ms(AC100V)
32、7ms(AC200V)
252,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34817736V810S73820574V9100iSV810S モニタッチ V9シリーズ スタンダード 発紘電機/富士電機 73820574モニタッチ V9シリーズ スタンダード発紘電機/富士電機1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34817745V810SD73820583V9100iSD画像準備中モニタッチ V9シリーズ スタンダード発紘電機/富士電機1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34817754V810T73820574V9100iSV810T モニタッチ V9シリーズ スタンダード 発紘電機/富士電機 73820574モニタッチ V9シリーズ スタンダード発紘電機/富士電機1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34817763V810TD73820583V9100iSD画像準備中モニタッチ V9シリーズ スタンダード発紘電機/富士電機1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34817781V810CD73820662V9100iCD画像準備中モニタッチ V9シリーズ ライト発紘電機/富士電機1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする