曜日別特売

48091 防寒パンツ(綿100)

48091 防寒パンツ(綿100) - 自重堂48091 防寒パンツ(綿100) - 自重堂48091 防寒パンツ(綿100) - 自重堂48091 防寒パンツ(綿100) - 自重堂48091 防寒パンツ(綿100) - 自重堂48091 防寒パンツ(綿100) - 自重堂48091 防寒パンツ(綿100) - 自重堂48091 防寒パンツ(綿100) - 自重堂
(3件のレビュー)

着慣れた綿100%の質感が素材の良さを実感させます。温かいフリースキルティングで快適ワーキングをバックアップ。

仕様
テングダブルドット釦
サイドスルーポケット
裾口フリーマジック
股下(cm)76混率(%)(表地)綿100、(裏地)上半分/ポリエステル100、下半分/ナイロン100材質(中綿)キルト80g生地(表地)ツイル、(裏地)フリース/タフタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全20種類を絞り込む
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3475149148091ミストブルー74~80
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475150748091ミストブルー80~88
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475151648091ミストブルー88~98
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475152548091ミストブルー98~110
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475153448091ミストブルー105~117
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475154348091アイボリー74~80
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475155248091アイボリー80~88
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475156148091アイボリー88~98
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475157748091アイボリー98~110
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475158648091アイボリー105~117
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475159548091ネイビー74~80
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475160448091ネイビー80~88
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475161348091ネイビー88~98
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475162248091ネイビー98~110
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475163148091ネイビー105~117
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475164748091アースグリーン74~80
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475165648091アースグリーン80~88
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475166548091アースグリーン88~98
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475167448091アースグリーン98~110
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
3475168348091アースグリーン105~117
8,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34751613
2021-11-05
用途: 工場内溶接作業時の防寒服
株式会社オーテクス製造業

大きすぎます。
返品不可商品なのが悔しくてなりません。

1が参考にしています
対象商品 : 34751586
2018-02-05
用途: 屋外作業
鏡神社

冬用の厚手パンツを探したつもりだったが普通のズボンの上から履くタイプだったのでかなり大きい。二重に履けば防寒は当たり前だが、多少動きにくいのはやむ負えない。

対象商品 : 34751647
2014-02-13
用途: 屋外測量作業
有限会社ケイエム測量

とにかく、温かいです。
股上がとてもあるので、腹巻を巻いているように温いです。
ただ、股下がやや長めなので、裾上げが出来たら、完璧かなと
思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする