Uカナグ

Uカナグ - カメダデンキUカナグ - カメダデンキUカナグ - カメダデンキUカナグ - カメダデンキUカナグ - カメダデンキUカナグ - カメダデンキUカナグ - カメダデンキUカナグ - カメダデンキ
(2件のレビュー)

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。

用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
注意
※個人宅の配送は出来ません。
※現場への配送は出来ません。
※ビル等の上層階への配達は不可となりますので、車上渡しとなる可能性がございます。
※商品サイズが大きいため道が狭小で配送出来ない場合、配送協力いただくまたは注文をお断りする場合がございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
板厚(mm)
穴幅(mm)
適応ボルトサイズ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60851463U-1-3C1セット(4本)鉄/3価クロメートめっき180029.2111.67M60.8
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60851472U-2-3C1セット(6本)鉄/3価クロメートめっき180019.481.26M50.4
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60851481U-23-3C1セット(4本)鉄/3価クロメートめっき180023.672.37M60.8
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60851497U-26-8-3C1セット(3本)鉄/3価クロメートめっき180030.6112.38.3M6、M81.2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60851506U-26-8-3C-2.41セット(3本)鉄/3価クロメートめっき240030.6112.38.3M6、M81.6
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60851515U-38-3C1セット(2本)鉄/3価クロメートめっき240044.4173.211M8、M10、W3/83.3
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60851533U-38-ZN1セット(2本)鉄/溶融亜鉛めっき240044.4173.211M8、M10、W3/83.4
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60851524U-38-SUS1本ステンレス240044.417311M8、M10、W3/83.5
オープン
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
34752392U-2-3C1本鉄/3価クロメートめっき180019.481.26M50.4
1,240
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
代替品有
34752426U-23-3C1本鉄/3価クロメートめっき180023.672.37M60.8
1,780
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
代替品有
34752435U-1-3C1本鉄/3価クロメートめっき180029.2111.67M60.8
1,660
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
代替品有
34752444U-26-8-3C1本鉄/3価クロメートめっき180030.6112.38.3M6、M81.2
2,120
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
代替品有
34752453U-26-8-3C-2.41本鉄/3価クロメートめっき240030.6112.38.3M6、M81.6
1,410
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
代替品有
34752462U-38-3C1本鉄/3価クロメートめっき240044.4173.211M8、M10、W3/83.3
2,430
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
代替品有
34752471U-38-ZN1本鉄/溶融亜鉛めっき240044.4173.211M8、M10、W3/83.4
2,990
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
代替品有
34752401UH-23-3C1本鉄/3価クロメートめっき204020.281.66.2M60.7
1,680
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
34752417U-2S-3C1本鉄/3価クロメートめっき180022.271.67M60.5
1,360
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
34752487U-38-SUS1本ステンレス240044.417311M8、M10、W3/83.5
10,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34752392U-2-3C60851472U-2-3CU-2-3C Uカナグ カメダデンキ 60851472Uカナグカメダデンキ1セット(6本)
3,698
税込4,068
内容量に違いあります
34752426U-23-3C60851481U-23-3CU-23-3C Uカナグ カメダデンキ 60851481Uカナグカメダデンキ1セット(4本)
3,298
税込3,628
内容量に違いあります
34752435U-1-3C60851463U-1-3CU-1-3C Uカナグ カメダデンキ 60851463Uカナグカメダデンキ1セット(4本)
3,698
税込4,068
内容量に違いあります
34752444U-26-8-3C60851497U-26-8-3CU-26-8-3C Uカナグ カメダデンキ 60851497Uカナグカメダデンキ1セット(3本)
2,998
税込3,298
内容量に違いあります
34752453U-26-8-3C-2.460851506U-26-8-3C-2.4U-26-8-3C-2.4 Uカナグ カメダデンキ 60851506Uカナグカメダデンキ1セット(3本)
3,998
税込4,398
内容量に違いあります
34752462U-38-3C60851515U-38-3CU-38-3C Uカナグ カメダデンキ 60851515Uカナグカメダデンキ1セット(2本)
4,298
税込4,728
内容量に違いあります
34752471U-38-ZN60851533U-38-ZNU-38-ZN Uカナグ カメダデンキ 60851533Uカナグカメダデンキ1セット(2本)
5,998
税込6,598
内容量に違いあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60851481
2018-01-05
用途: 家屋機器等取り付け補助

機器の取付や配管など、さまざまな用途に使えて便利。あらかじめ穴が開けられているので、加工することなくネジやボルトを通すことができます。コの字型の形状により、比較的軽量でありながら、ある程度の剛性があります。非常にコストパフォーマンスに優れた部材です。

対象商品 : 60851472
2018-02-13
用途: EIAラックの補強

強度もあり、加工も簡単 使い勝手は良かったです。多穴で組み立ても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする