ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)

ボールポイント六角棒レンチセット(インチ) - 大阪魂
(11件のレビュー)

お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです

セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8inch材質CRV長さ(mm)長辺×短辺:(1/16)90×16、(5/64)110×17、(3/32)110×22、(1/8)130×23、(5/32)145×25、(3/16)165×28、(1/4)185×35、(5/16)205×40、(3/8)230×45先端形状ボールポイント内容量1セット(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34753503BW-CL9i
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34753503BW-CL9i60936111MOHBGF109BW-CL9i 六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット モノタロウ 60936111六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セットモノタロウ1セット(9本組)
2,198
税込2,418
モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34753503
2014-04-25
用途: 金型製作作業

価格を考えたらとても満足です。
高価なツールと同様に普通に使えます。あとは耐久性はまだわかりませんが。

対象商品 : 34753503
2013-10-07
用途: オートバイの整備

レンチ収納の爪が割れていてあけるたびにブラブラしてしまう。レンチは問題なし。

対象商品 : 34753503
2014-06-23
用途: 電気工事
建設業・工事業

とても良かったです。

対象商品 : 34753503
2012-05-31
用途: 外国製機器の修理・保全

ボールポイントのセットでこの値段は安いです、
強度は値段の高い物と比べればさすがにちょっと落ちますんね、
でも、小さいサイズ以外は普通に使えると思います、
ただ、私の用途では7/64・9/64などの中間サイズの使用頻度も多く、
そのサイズが揃って無いのがちょっと残念です。

対象商品 : 34753503
2011-08-12
用途: 自動車の整備(外車)に使用

六角棒レンチは(ミリ系国産車・インチ系外車)使用頻度が少ないが満足しています。

対象商品 : 34753503
2013-01-14
用途: ハーレーダビッドソンのメンテナンス

ボールポイントをいろいろ探してましたが、格安で購入しました。使い勝手も問題ありませんでした。あと1サイズ大きいレンチがセットされるといいんじゃないですか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34753503
2013-07-25
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

本当に新品なのか疑ってしまうクオリティー。メッキが薄いのかサビがある。ケースは収まり悪い。パッケージはホチキス穴がズレていて1度開封済みの印象。中国生産の韓国向け商品。品質の仕上げが悪いだけで、レンチの仕事はちゃんとできる。値段の魅力は非常に大きい。

MonotaROからの回答

品質の管理に努めて参ります。貴重なご意見有難うございました。

対象商品 : 34753503
2013-07-08
用途: 機械の組立て・解体
中尾電気設備管理事務所

まだ使っていないが、韓国製なら分かるようにするべき。レンチのケースへの納まりもルーズで固定がうまくいっていない。表示も全てハングルで不親切。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする