用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。
ビル管理法に基づく環境測定。
大気汚染防止法に基づく規制値の測定。
各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。
各種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。
セット内容本体、ACアダプター、スポンジカセット、スポンジ、スポンジシボリ器、洗浄ビン、10μmカットインパクタ、7.07μmカットインパクタ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約4測定範囲0~10mg/m3電源AC、DC両用測定方式ピエゾバランス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311×170×130測定時間2分間または24秒間測定粒子径(μm)インパクタの交換により、7.07以下と10以下の2種類の粒子径に対応内容量1台