MODEL3511 【測定・測量機器レンタルサービス】ピエゾバランス粉塵計 カノマックス(KANOMAX) 34757572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【測定・測量機器レンタルサービス】ピエゾバランス粉塵計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード34757572 品番MODEL3511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

0.005μg/Hzの高感度を持ち、わずか24秒または120秒の短時間サンプリングで浮遊 粉じん質量濃度(mg/m3)が直接表示される粉塵計。
クォーツセンサーを採用したピエゾバランス方式は、粉じんの物性影響が極めて少ないため、事前に粉じんの性質を予知しないで測定が行える。

用途
労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。
ビル管理法に基づく環境測定。
大気汚染防止法に基づく規制値の測定。
各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。
各種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。
セット内容本体、ACアダプター、スポンジカセット、スポンジ、スポンジシボリ器、洗浄ビン、10μmカットインパクタ、7.07μmカットインパクタ、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約4 測定範囲0〜10mg/m3 電源AC、DC両用 測定方式ピエゾバランス方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311×170×130 測定時間2分間または24秒間 測定粒子径(μm)インパクタの交換により、7.07以下と10以下の2種類の粒子径に対応
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする