安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
振動・温度測定、現場指示計の巡回点検のデータ管理を、これ1台で行えます。
機器仕様の入力で振動異常原因の自動分析が行えるので、現場で保全アクションの決定が可能です。
カラーで色分けされた診断結果や点検結果の表示で、容易に確認できます。
粉塵が多い工場環境や、雨天時の屋外環境でも気にせず測定が可能です。
携帯電話やPHSを利用して、点検の測定指示や採取データの双方向通信をすることで、全国に分散した工場の診断スタッフの一個所集中化や診断サービス業務における効率化を図ることができます。
電源メイン/充電池パック(リチウムイオン充電池)、ACアダプター(入力AC100V±10%、50/60Hz)連続動作時間5時間以上(バックライト未使用時)充電時間(時間)約1(満充電までの時間)保護構造本体/防塵防水構造(IP66)使用温度範囲(℃)0~50(90%RH、非結露)セット内容本体、振動ピックアップ、マグネット、充電池パック、充電器、CFメモリーカード、キャリングケース、取扱説明書、データ管理ソフト(CD)、PCカードアダプター、ユーザーズマニュアル保存温度範囲(℃)-10~+60℃(90%RH、非結露)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×170質量(g)約550(充電池パック装着時)内容量1台