曜日別特売

【レンタル】レベルレコーダー

【レンタル】レベルレコーダー - リオン
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
セット内容
質量(kg)
適合規格
記録方式
動特性
入力インピーダンス
整流方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33117149LR-07延長3本体、アクリルカバー、セラミック記録ペン、マイクロドライバー、ACアダプター、ACアダプター用コード、記録紙、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約3.6(マンガン電池を含む)JIS C 1512:1996「騒音レベル、振動レベル記録用レベルレコーダー」自動平衡方式騒音計の速い動特性(FAST)
騒音計の遅い動特性(SLOW)
振動レベル計の動特性(VL)
平均化時定数(FF)
50kΩ不平衡真の実効値整流(true RMS)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
34758254LR-045本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約4.5(電池含む)JIS C 1512-1982自動平衝形記録ペン:騒音計JIS規格によるFAST、SLOW、振動レベル計JIS規格によるVIB、LEVELおよびTC 10s(平均化時定数10秒)の4種類10kΩ不平衡全波実効値整流
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34759672LR-0410本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約4.5(電池含む)JIS C 1512-1982自動平衝形記録ペン:騒音計JIS規格によるFAST、SLOW、振動レベル計JIS規格によるVIB、LEVELおよびTC 10s(平均化時定数10秒)の4種類10kΩ不平衡全波実効値整流
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34761097LR-0415本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約4.5(電池含む)JIS C 1512-1982自動平衝形記録ペン:騒音計JIS規格によるFAST、SLOW、振動レベル計JIS規格によるVIB、LEVELおよびTC 10s(平均化時定数10秒)の4種類10kΩ不平衡全波実効値整流
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35097115LR-0430本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約4.5(電池含む)JIS C 1512-1982自動平衝形記録ペン:騒音計JIS規格によるFAST、SLOW、振動レベル計JIS規格によるVIB、LEVELおよびTC 10s(平均化時定数10秒)の4種類10kΩ不平衡全波実効値整流
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34762515LR-04延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約4.5(電池含む)JIS C 1512-1982自動平衝形記録ペン:騒音計JIS規格によるFAST、SLOW、振動レベル計JIS規格によるVIB、LEVELおよびTC 10s(平均化時定数10秒)の4種類10kΩ不平衡全波実効値整流
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34758263LR-075本体、アクリルカバー、セラミック記録ペン、マイクロドライバー、ACアダプター、ACアダプター用コード、記録紙、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約3.6(マンガン電池を含む)JIS C 1512:1996「騒音レベル、振動レベル記録用レベルレコーダー」自動平衡方式騒音計の速い動特性(FAST)
騒音計の遅い動特性(SLOW)
振動レベル計の動特性(VL)
平均化時定数(FF)
50kΩ不平衡真の実効値整流(true RMS)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34759681LR-0710本体、アクリルカバー、セラミック記録ペン、マイクロドライバー、ACアダプター、ACアダプター用コード、記録紙、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約3.6(マンガン電池を含む)JIS C 1512:1996「騒音レベル、振動レベル記録用レベルレコーダー」自動平衡方式騒音計の速い動特性(FAST)
騒音計の遅い動特性(SLOW)
振動レベル計の動特性(VL)
平均化時定数(FF)
50kΩ不平衡真の実効値整流(true RMS)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34761106LR-0715本体、アクリルカバー、セラミック記録ペン、マイクロドライバー、ACアダプター、ACアダプター用コード、記録紙、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約3.6(マンガン電池を含む)JIS C 1512:1996「騒音レベル、振動レベル記録用レベルレコーダー」自動平衡方式騒音計の速い動特性(FAST)
騒音計の遅い動特性(SLOW)
振動レベル計の動特性(VL)
平均化時定数(FF)
50kΩ不平衡真の実効値整流(true RMS)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35097124LR-0730本体、アクリルカバー、セラミック記録ペン、マイクロドライバー、ACアダプター、ACアダプター用コード、記録紙、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約3.6(マンガン電池を含む)JIS C 1512:1996「騒音レベル、振動レベル記録用レベルレコーダー」自動平衡方式騒音計の速い動特性(FAST)
騒音計の遅い動特性(SLOW)
振動レベル計の動特性(VL)
平均化時定数(FF)
50kΩ不平衡真の実効値整流(true RMS)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34762524LR-07延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)本体、アクリルカバー、セラミック記録ペン、マイクロドライバー、ACアダプター、ACアダプター用コード、記録紙、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約3.6(マンガン電池を含む)JIS C 1512:1996「騒音レベル、振動レベル記録用レベルレコーダー」自動平衡方式騒音計の速い動特性(FAST)
騒音計の遅い動特性(SLOW)
振動レベル計の動特性(VL)
平均化時定数(FF)
50kΩ不平衡真の実効値整流(true RMS)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33117133LR-04延長3本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約4.5(電池含む)JIS C 1512-1982自動平衝形記録ペン:騒音計JIS規格によるFAST、SLOW、振動レベル計JIS規格によるVIB、LEVELおよびTC 10s(平均化時定数10秒)の4種類10kΩ不平衡全波実効値整流
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする