【レンタル】pH/ORP計(校正書付)

【レンタル】pH/ORP計(校正書付) - HORIBA【レンタル】pH/ORP計(校正書付) - HORIBA

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。
プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。
測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。
測定したデータを最大300件自動で保存します。
LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。

用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出しセット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)消費電力(W)約0.03出力RS-232C出力、プリンタ出力表示カスタムLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40電池寿命(時間)約200データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能使用周囲温度(℃)0~45入力CH1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34758333D-52S5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34759751D-52S10
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34761176D-52S15
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35096695D-52S30
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33117194D-52S延長7
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59741197D-52S60
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741206D-52S90
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741215D-52S120
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34762594D-52S延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする