曜日別特売

【レンタル】クロロフィルメーター

【レンタル】クロロフィルメーター - KRK(笠原理化工業)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。
検出器を直接水中に浸漬して測定可能。
ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。

用途
養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。
植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。
型式
計器/CHL-5Z
検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準)
寸法(mm)
計器/75×38×180
検出器/Φ40×250
質量(g)
計器/約290
検出器/約500
測定波長
励起波長/460nm
蛍光波長/590nm
セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)保護構造防塵、防水構造(IP63相当)電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V)測定方式センサー部浸漬測定表示LCD 3・1/2桁再現性(%)±2以内(一定条件で)分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小)測定対象クロロフィル測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること)警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34758604CHL-5Z5
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34760022CHL-5Z10
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34761447CHL-5Z15
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35096591CHL-5Z30
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33117377CHL-5Z延長2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59741285CHL-5Z60
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741301CHL-5Z90
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741310CHL-5Z120
オープン
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34762865CHL-5Z延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする