曜日別特売

ギアーテックアダプター(ビット用)

ギアーテックアダプター(ビット用) - SK11
(2件のレビュー)

6.35mm角ドライバービットをセットすれば、ラチェットドライバーに早変わり。

用途ギアテックラチェットレンチ10mmにセットしてラチェットドライバーとしてご使用下さい。適合6.35mm角ドライバービット用使用寸法10mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34756741-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34756741
2017-04-12
用途: 狭い箇所でのボルト・ナットの装着、取り外し
その他業種

トップ(TOP)板ラチェットPR-10×12Aに装着して使用しています。
TOPとの相性は抜群です。痒いところに手が届く優れものです。安いし便利。失くすと嫌なのでもう1個予備を頼もうと思っています。

対象商品 : 34756741
2014-04-01
用途: ギヤラチェットやメガネレンチ、ソケットレンチでビットを使用するため

ギヤラチェットやメガネレンチ、ソケットレンチなどで6.35のビットを使用するために購入。
スペースが無い時や、スタビトライバーでは、外すのに力が入る時、しっかり締めたいときなどに重宝します。この手のものはあまり見かけないので、あると便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする