岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質鉄(SPCC相当)
用途
高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
2
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10枚)
全18種類を絞り込む
外径D(Φmm)
4
5
6
板厚t(mm)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34763802
RF002004010
4
0.1
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
34763811
RF002004015
4
0.15
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763827
RF002004020
4
0.2
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
34763836
RF002004030
4
0.3
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
34763845
RF002004050
4
0.5
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763854
RF002004100
4
1
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
34763863
RF002005010
5
0.1
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763872
RF002005015
5
0.15
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763881
RF002005020
5
0.2
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763897
RF002005030
5
0.3
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763906
RF002005050
5
0.5
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763915
RF002005100
5
1
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
34763924
RF002006010
6
0.1
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763933
RF002006015
6
0.15
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763942
RF002006020
6
0.2
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763951
RF002006030
6
0.3
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763967
RF002006050
6
0.5
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
34763976
RF002006100
6
1
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください