曜日別特売

シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)

シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所
(14件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34765482RF012016010160.1
410
399
439(税込)
当日出荷
34765491RF012016015160.15
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765507RF012016020160.2
410
399
439(税込)
当日出荷
34765516RF012016030160.3
410
399
439(税込)
当日出荷
34765525RF012016050160.5
410
399
439(税込)
当日出荷
34765534RF012016100161
670
649
714(税込)
当日出荷
34765543RF012018010180.1
410
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
34765552RF012018015180.15
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765561RF012018020180.2
410
399
439(税込)
当日出荷
34765577RF012018030180.3
410
399
439(税込)
当日出荷
34765586RF012018050180.5
410
399
439(税込)
当日出荷
34765595RF012018100181
670
649
714(税込)
当日出荷
34765604RF012020010200.1
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765613RF012020015200.15
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765622RF012020020200.2
410
399
439(税込)
3日以内出荷
34765631RF012020030200.3
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765647RF012020050200.5
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765656RF012020100201
670
649
714(税込)
当日出荷
34765665RF012021010210.1
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765674RF012021015210.15
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765683RF012021020210.2
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765692RF012021030210.3
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765701RF012021050210.5
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765717RF012021100211
670
649
714(税込)
翌々日出荷
34765726RF012022010220.1
410
399
439(税込)
3日以内出荷
34765735RF012022015220.15
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765744RF012022020220.2
410
399
439(税込)
翌々日出荷
34765753RF012022030220.3
410
399
439(税込)
当日出荷
34765762RF012022050220.5
410
399
439(税込)
当日出荷
34765771RF012022100221
670
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: クラッチレバーの遊び調整用
医療・福祉・介護関連業

バイクのクラッチレバーの上下の遊びが大きくなったので、シムでも入れて調整しようかと。内径11mmがないので12mmで代用。

対象商品 : 34765525
2023-07-30
用途: 旧車の修理

ラジオのボリューム部分の固定ナットのワッシャに流用しました。サイズ的にドンピシャでした。

対象商品 : 34765683
2024-01-28
用途: 車両のメンテナンス
製造業

純正部品の代替えとして購入しました。問題無く使用しています。安価に早く入手出来て助かります。

対象商品 : 34765534
2022-02-21
用途: 隙間調整用
製造業

レーザー加工と思われますが、精度はまずまずではあるものの、若干エッヂにバリがあります。

対象商品 : 34765683
2019-06-02
用途: ベアリングのスラスト調整

デスビOH時のスラスト方向のガタを調整しました。純正よりも遥かに安く、精度も申し分ありません。おかげで狙った極僅かな遊びに調整出来ました。なによりこういう商品はホームセンターでは販売してないし、専門店でも100枚単位だったりするので、モノタロウ様に感謝です。

対象商品 : 34765744
2019-06-02
用途: 自動車・オートバイのメンテナンス

発送が早く、商品の精度もとても良いです。また購入したいと思います。

対象商品 : 34765586
2018-02-19
用途: プーリーの位置微調整用
建設業・工事業

在りそうでも常時在庫されていることがないので安価かつ常時在庫されているので助かります。

対象商品 : 34765525
2017-07-02
用途: バイク整備
金融・保険業

スターターモーターに使いました。これがないとあとあと困ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする