岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)
用途
高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
45
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34768842
RF045050010
50
0.1
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
34768851
RF045050015
50
0.15
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
34768867
RF045050020
50
0.2
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
34768876
RF045050030
50
0.3
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
34768885
RF045050050
50
0.5
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
34768894
RF045050100
50
1
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
34768903
RF045055010
55
0.1
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
34768912
RF045055015
55
0.15
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
34768921
RF045055020
55
0.2
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
34768937
RF045055030
55
0.3
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
34768946
RF045055050
55
0.5
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
34768955
RF045055100
55
1
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
34768964
RF045060010
60
0.1
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
34768973
RF045060015
60
0.15
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
34768982
RF045060020
60
0.2
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
34768991
RF045060030
60
0.3
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
34769007
RF045060050
60
0.5
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
34769016
RF045060100
60
1
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください