曜日別特売

シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当)

シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所
(1件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)5材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34785161BRF00500801080.1
80
65
72(税込)
6日以内出荷
34785177BRF00500801580.15
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785186BRF00500802080.2
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785195BRF00500803080.3
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785204BRF00500805080.5
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785213BRF00500810081
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34785222BRF005010010100.1
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785231BRF005010015100.15
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785247BRF005010020100.2
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785256BRF005010030100.3
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785265BRF005010050100.5
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785274BRF005010100101
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34785283BRF005012010120.1
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785292BRF005012015120.15
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785301BRF005012020120.2
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785317BRF005012030120.3
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785326BRF005012050120.5
80
65
72(税込)
5日以内出荷
34785335BRF005012100121
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34785344BRF005014010140.1
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785353BRF005014015140.15
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785362BRF005014020140.2
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785371BRF005014030140.3
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785387BRF005014050140.5
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785396BRF005014100141
90
75
83(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34785161
2018-01-23
用途: 工作等
ミヤオク

とても美しい仕上がりで精度が高いとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする