曜日別特売

シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当)

シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所
(1件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全30種類を絞り込む
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34785405BRF00600801080.1
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785414BRF00600801580.15
80
65
72(税込)
5日以内出荷
34785423BRF00600802080.2
80
65
72(税込)
5日以内出荷
34785432BRF00600803080.3
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785441BRF00600805080.5
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785457BRF00600810081
90
75
83(税込)
当日出荷
34785466BRF006010010100.1
80
65
72(税込)
5日以内出荷
34785475BRF006010015100.15
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785484BRF006010020100.2
80
65
72(税込)
7日以内出荷
34785493BRF006010030100.3
80
65
72(税込)
7日以内出荷
34785502BRF006010050100.5
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785511BRF006010100101
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34785527BRF006012010120.1
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785536BRF006012015120.15
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785545BRF006012020120.2
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785554BRF006012030120.3
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785563BRF006012050120.5
80
65
72(税込)
6日以内出荷
34785572BRF006012100121
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34785581BRF006014010140.1
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785597BRF006014015140.15
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785606BRF006014020140.2
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785615BRF006014030140.3
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785624BRF006014050140.5
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785633BRF006014100141
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34785642BRF006016010160.1
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785651BRF006016015160.15
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785667BRF006016020160.2
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785676BRF006016030160.3
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785685BRF006016050160.5
80
65
72(税込)
翌々日出荷
34785694BRF006016100161
90
75
83(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34785511
2022-01-20
用途: スラスト針状ころ軸受のセンター調整用

内径10mmのスラスト針状ころ軸受のセンター調整用使用。
内径/外径/厚さの種類があるので重ねることで厚さ方向の調整している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする