シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)

シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所
(2件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34786184BRF012016010160.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786193BRF012016015160.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786202BRF012016020160.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786211BRF012016030160.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786227BRF012016050160.5
80
63
69(税込)
4日以内出荷
34786236BRF012016100161
100
79
87(税込)
当日出荷
34786245BRF012018010180.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786254BRF012018015180.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786263BRF012018020180.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786272BRF012018030180.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786281BRF012018050180.5
80
63
69(税込)
当日出荷
34786297BRF012018100181
100
79
87(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
34786306BRF012020010200.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786315BRF012020015200.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786324BRF012020020200.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786333BRF012020030200.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786342BRF012020050200.5
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786351BRF012020100201
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34786367BRF012021010210.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786376BRF012021015210.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786385BRF012021020210.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786394BRF012021030210.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786403BRF012021050210.5
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786412BRF012021100211
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34786421BRF012022010220.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786437BRF012022015220.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786446BRF012022020220.2
80
63
69(税込)
6日以内出荷
34786455BRF012022030220.3
80
63
69(税込)
6日以内出荷
34786464BRF012022050220.5
80
63
69(税込)
当日出荷
34786473BRF012022100221
100
79
87(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34786245
2018-08-14
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

仕上げがよく、使いやすかったです。配送があと一日中くらい早かったらもっと良かったです。でも、助かりました。

対象商品 : 34786385
2017-10-27
用途: バイクのサイドスタンド調整用

バイクのサイドスタンドのがたつき(に伴う車体の傾き)を修正する際、万力で取り付け部の曲がりを修正するか、ワッシャーやシムリングを挿入するかの2通りの方法があるが、岩田のシムリングは安価で色々な厚みや穴径を揃えられるので、複数台のがたつき修正に大いに役だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする