曜日別特売

シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)

シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所
(3件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)16材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全30種類を絞り込む
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34786787BRF016020010200.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786796BRF016020015200.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786805BRF016020020200.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786814BRF016020030200.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786823BRF016020050200.5
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34786832BRF016020100201
110
89
98(税込)
翌々日出荷
34786841BRF016021010210.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786857BRF016021015210.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786866BRF016021020210.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786875BRF016021030210.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786884BRF016021050210.5
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34786893BRF016021100211
110
89
98(税込)
翌々日出荷
34786902BRF016022010220.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786911BRF016022015220.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786927BRF016022020220.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786936BRF016022030220.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786945BRF016022050220.5
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34786954BRF016022100221
110
89
98(税込)
3日以内出荷
34786963BRF016024010240.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786972BRF016024015240.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786981BRF016024020240.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34786997BRF016024030240.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787006BRF016024050240.5
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34787015BRF016024100241
110
89
98(税込)
翌々日出荷
34787024BRF016028010280.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787033BRF016028015280.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787042BRF016028020280.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787051BRF016028030280.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787067BRF016028050280.5
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34787076BRF016028100281
110
89
98(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34786893
2024-01-04
用途: 原付バイクの駆動系部品として
サービス業

原付バイクの駆動系のワッシャーシムとして利用。部品メーカーからの出ているワッシャーと遜色なく、また内外径ともジャストサイズでした。また、多サイズ(ワッシャーの厚み)かつ、値段もリーズナブルで使い勝手は無限大です。リピート買い、オススメです!

対象商品 : 34787015
2018-08-04
用途: メンテナンス用

品揃えがあり、選択して購入できました。他にも色々と注文します。

対象商品 : 34786832
2016-01-11
用途: 機器調整用

単品注文でも豊富な取り扱いの商品注文で入手できて大変助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする