曜日別特売

シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)

シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所
(5件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全42種類を絞り込む
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34787085BRF017020010200.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787094BRF017020015200.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787103BRF017020020200.2
80
63
69(税込)
3日以内出荷
34787112BRF017020030200.3
80
63
69(税込)
4日以内出荷
34787121BRF017020050200.5
90
73
80(税込)
4日以内出荷
34787137BRF017020100201
110
89
98(税込)
4日以内出荷
34787146BRF017021010210.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787155BRF017021015210.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787164BRF017021020210.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787173BRF017021030210.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787182BRF017021050210.5
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34787191BRF017021100211
110
89
98(税込)
翌々日出荷
34787207BRF017022010220.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787216BRF017022015220.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787225BRF017022020220.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787234BRF017022030220.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787243BRF017022050220.5
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34787252BRF017022100221
110
89
98(税込)
翌々日出荷
34787261BRF017024010240.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787277BRF017024015240.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787286BRF017024020240.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787295BRF017024030240.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787304BRF017024050240.5
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34787313BRF017024100241
110
89
98(税込)
6日以内出荷
34787322BRF017028010280.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787331BRF017028015280.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787347BRF017028020280.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787356BRF017028030280.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787365BRF017028050280.5
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34787374BRF017028100281
110
89
98(税込)
翌々日出荷
34787383BRF017030010300.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787392BRF017030015300.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787401BRF017030020300.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787417BRF017030030300.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787426BRF017030050300.5
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34787435BRF017030100301
110
89
98(税込)
翌々日出荷
34787444BRF017032010320.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787453BRF017032015320.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787462BRF017032020320.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787471BRF017032030320.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34787487BRF017032050320.5
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34787496BRF017032100321
110
89
98(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: 純正部品の寸法と同じでコスパが良く、助かります。
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品んと寸法等が同じで、使った感想には、問題もなく、今後も使います。

対象商品 : 34787121
2023-07-28
用途: 自転車のハブベアリングの隙間調整
株式会社浜松マイコン工房製造業

Giantのハブベアリングの隙間に使用、
外径、内径ともにぴったりで無事作業を終えました。

対象商品 : 34787137
2023-03-07
用途: バイクのステップのガタ取り
運輸・通信業

バイクのステップのガタが酷いので、シムで何とかしようと探していたところこちらを見つけ購入しました。期待通りの結果でした。
仕方ないのですがこの手の少額商品は送料が気になり必要でも単独で購入に踏み切れないのが悩ましいところです。

対象商品 : 34787207
2020-11-28
用途: バイクのステップのガタ調整

サイズが豊富にあるので助かります。操作感もいい感じです。

対象商品 : 34787313
2013-04-23
用途: 隙間調整

適切の厚みがありましたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする