曜日別特売

シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)

シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所
(2件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34788162BRF025030010300.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788171BRF025030015300.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788187BRF025030020300.2
80
63
69(税込)
3日以内出荷
34788196BRF025030030300.3
80
63
69(税込)
当日出荷
34788205BRF025030050300.5
110
89
98(税込)
5日以内出荷
34788214BRF025030100301
140
119
131(税込)
当日出荷
34788223BRF025032010320.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788232BRF025032015320.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788241BRF025032020320.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788257BRF025032030320.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788266BRF025032050320.5
110
89
98(税込)
翌々日出荷
34788275BRF025032100321
140
119
131(税込)
翌々日出荷
34788284BRF025035010350.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788293BRF025035015350.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788302BRF025035020350.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788311BRF025035030350.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788327BRF025035050350.5
110
89
98(税込)
当日出荷
34788336BRF025035100351
140
119
131(税込)
当日出荷
34788345BRF025040010400.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788354BRF025040015400.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788363BRF025040020400.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788372BRF025040030400.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788381BRF025040050400.5
110
89
98(税込)
翌々日出荷
34788397BRF025040100401
140
119
131(税込)
当日出荷
34788406BRF025042010420.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788415BRF025042015420.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788424BRF025042020420.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788433BRF025042030420.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34788442BRF025042050420.5
110
89
98(税込)
当日出荷
34788451BRF025042100421
140
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34788284
2018-07-13
用途: 機械の隙間調整

織機のブレーキやクラッチ板の隙間調整に使用しています。かなり熱を持つ部分ですが、全く問題なく使用しています。

対象商品 : 34788372
2013-06-16
用途: アメリカ製トレーラーの軸受に

アメリカ製トレーラーの軸受は、締め付けが60度ごとしか固定できない仕様になっています。(国産は大抵30度ごとです)
テーパーコーンのベアリングが高温になってもガタがなくならず、かといって締めすぎは良くないので、シムを探していました。
安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする