曜日別特売

シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)

シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所
(1件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34789307BRF040045010450.1
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789316BRF040045015450.15
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789325BRF040045020450.2
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789334BRF040045030450.3
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789343BRF040045050450.5
130
109
120(税込)
3日以内出荷
34789352BRF040045100451
210
189
208(税込)
3日以内出荷
34789361BRF040050010500.1
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789377BRF040050015500.15
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789386BRF040050020500.2
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789395BRF040050030500.3
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789404BRF040050050500.5
130
109
120(税込)
当日出荷
34789413BRF040050100501
210
189
208(税込)
当日出荷
34789422BRF040055010550.1
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789431BRF040055015550.15
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789447BRF040055020550.2
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789456BRF040055030550.3
100
79
87(税込)
6日以内出荷
34789465BRF040055050550.5
130
109
120(税込)
6日以内出荷
34789474BRF040055100551
210
189
208(税込)
6日以内出荷
34789483BRF040060010600.1
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789492BRF040060015600.15
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34789501BRF040060020600.2
100
79
87(税込)
3日以内出荷
34789517BRF040060030600.3
100
79
87(税込)
3日以内出荷
34789526BRF040060050600.5
130
109
120(税込)
3日以内出荷
34789535BRF040060100601
210
189
208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: ベアリング調整
サービス業

特に特質するものでは有りませんが通販で買えるので助かっています。ただ以前のようにセミオーダーが出来る事を切に希望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする