岩田製作所
シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)
用途
高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
45
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34789544
BRF045050010
50
0.1
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
34789553
BRF045050015
50
0.15
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
34789562
BRF045050020
50
0.2
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
34789571
BRF045050030
50
0.3
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
34789587
BRF045050050
50
0.5
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
34789596
BRF045050100
50
1
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
34789605
BRF045055010
55
0.1
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
34789614
BRF045055015
55
0.15
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
34789623
BRF045055020
55
0.2
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
34789632
BRF045055030
55
0.3
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
34789641
BRF045055050
55
0.5
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
34789657
BRF045055100
55
1
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
34789666
BRF045060010
60
0.1
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
34789675
BRF045060015
60
0.15
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
34789684
BRF045060020
60
0.2
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
6日以内出荷
34789693
BRF045060030
60
0.3
¥
110
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
34789702
BRF045060050
60
0.5
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
34789711
BRF045060100
60
1
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください