岩田製作所
シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(2件のレビュー)
用途
高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
50
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34789727
BRF050060010
60
0.1
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34789736
BRF050060015
60
0.15
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34789745
BRF050060020
60
0.2
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34789754
BRF050060030
60
0.3
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
34789763
BRF050060050
60
0.5
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
34789772
BRF050060100
60
1
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
34789781
BRF050065010
65
0.1
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34789797
BRF050065015
65
0.15
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34789806
BRF050065020
65
0.2
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
34789815
BRF050065030
65
0.3
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
34789824
BRF050065050
65
0.5
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
34789833
BRF050065100
65
1
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
34789842
BRF050070010
70
0.1
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
34789851
BRF050070015
70
0.15
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34789867
BRF050070020
70
0.2
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34789876
BRF050070030
70
0.3
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
34789885
BRF050070050
70
0.5
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
34789894
BRF050070100
70
1
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください