曜日別特売

シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)

シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所
(10件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34775806RS00300500150.01
840
759
835(税込)
当日出荷
34775815RS00300500250.02
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34775824RS00300500350.03
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34775833RS00300500550.05
840
759
835(税込)
当日出荷
34775842RS00300501050.1
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
34775851RS00300501550.15
1,090
999
1,099(税込)
6日以内出荷
34775867RS00300502050.2
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
34775876RS00300503050.3
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
34775885RS00300505050.5
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34775894RS00300510051
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34775903RS00300600160.01
840
759
835(税込)
翌々日出荷
34775912RS00300600260.02
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34775921RS00300600360.03
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34775937RS00300600560.05
840
759
835(税込)
当日出荷
34775946RS00300601060.1
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
34775955RS00300601560.15
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
34775964RS00300602060.2
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
34775973RS00300603060.3
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
34775982RS00300605060.5
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34775991RS00300610061
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
34776007RS00300800180.01
840
759
835(税込)
翌々日出荷
34776016RS00300800280.02
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34776025RS00300800380.03
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34776034RS00300800580.05
840
759
835(税込)
翌々日出荷
34776043RS00300801080.1
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
34776052RS00300801580.15
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
34776061RS00300802080.2
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
34776077RS00300803080.3
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
34776086RS00300805080.5
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34776095RS00300810081
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
34776104RS003010001100.01
840
759
835(税込)
翌々日出荷
34776113RS003010002100.02
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34776122RS003010003100.03
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34776131RS003010005100.05
840
759
835(税込)
翌々日出荷
34776147RS003010010100.1
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
34776156RS003010015100.15
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
34776165RS003010020100.2
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
34776174RS003010030100.3
1,090
999
1,099(税込)
3日以内出荷
34776183RS003010050100.5
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
34776192RS003010100101
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 回転軸調整
製造業

ベアリングと軸の位置出しに使用、不足分のシムリングが容易に入手できてありがたい。

対象商品 : 34776183
2024-05-16
用途: 機械の調整時
自動車・二輪車・自転車関連業

精度もバッチリ。求めていたサイズのシムリングで助かりました。

対象商品 : 34775867
2023-09-05
用途: キャブ調整

ヨシムラyd24キャブの調整で使用
段無しJNなので微調整できない
0.4mm上げで発進時がかなりスムーズになった

1が参考にしています
対象商品 : 34775946
2021-01-31
用途: 機械のメンテナンスに使用した。
製造業

機械の隙間確保のために使いました。必要な精度を出すことができて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34775867
2021-02-05
用途: リールのローラー部にベアリング追加時の隙間調整
金融・保険業

厚さの種類を数種類用意しましたが、調整しながら行なって上手く出来ました。

対象商品 : 34775885
2020-03-07
用途: オートバイのレストア

キャブレターのワッシャーに使用しました。純正部品単品では出ない為代用品として購入。強度も問題なく使用できています。

対象商品 : 34775876
2018-02-23
用途: 釣りのリールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

釣りのリールにベアリング追加した際のガタを無くす時に使ってます。アブのハンドルにベアリングを追加しましたが、ガタがあったのでこちらのシムで調整しました。錆びにも強く良いシムです。

対象商品 : 34775964
2017-01-17
用途: 趣味に

趣味に使う為に買いました。
模型で使うのは打ち抜きで作られているのか、膨らみやバリがあり正確には調整ができませんでした。
少し値段が高いですが岩田製作所のシムは0.1mm、0.2mm、0.3mmと綺麗で調整も効率よくできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする