曜日別特売

シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)

シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所
(3件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34779805RS017020001200.01
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34779814RS017020002200.02
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34779823RS017020003200.03
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34779832RS017020005200.05
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34779841RS017020010200.1
1,090
899
989(税込)
当日出荷
34779857RS017020015200.15
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34779866RS017020020200.2
1,090
899
989(税込)
6日以内出荷
34779875RS017020030200.3
1,090
899
989(税込)
3日以内出荷
34779884RS017020050200.5
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34779893RS017020100201
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34779902RS017021001210.01
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34779911RS017021002210.02
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34779927RS017021003210.03
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34779936RS017021005210.05
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34779945RS017021010210.1
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34779954RS017021015210.15
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34779963RS017021020210.2
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34779972RS017021030210.3
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34779981RS017021050210.5
1,350
999
1,099(税込)
翌々日出荷
34779997RS017021100211
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34780006RS017022001220.01
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34780015RS017022002220.02
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34780024RS017022003220.03
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34780033RS017022005220.05
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34780042RS017022010220.1
1,090
899
989(税込)
当日出荷
34780051RS017022015220.15
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34780067RS017022020220.2
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34780076RS017022030220.3
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34780085RS017022050220.5
1,350
999
1,099(税込)
3日以内出荷
34780094RS017022100221
1,600
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
34780103RS017024001240.01
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34780112RS017024002240.02
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34780121RS017024003240.03
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34780137RS017024005240.05
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34780146RS017024010240.1
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34780155RS017024015240.15
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34780164RS017024020240.2
1,090
899
989(税込)
6日以内出荷
34780173RS017024030240.3
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34780182RS017024050240.5
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34780191RS017024100241
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34780207RS017028001280.01
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34780216RS017028002280.02
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34780225RS017028003280.03
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34780234RS017028005280.05
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34780243RS017028010280.1
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34780252RS017028015280.15
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34780261RS017028020280.2
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34780277RS017028030280.3
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
34780286RS017028050280.5
1,350
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34780295RS017028100281
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34780042
2022-05-15
用途: バイクのレストア
卸売・小売業

この岩田製作所さんのステンレス・シム、良いですね。バイクで遊びやガタがある箇所に、このステンレス・シムを入れて、カッチリ感を出しています。レストアしているバイクが古いのと単気筒なので、設計外で発生しているガタをとるのに重宝しています。何より、サイズが豊富で、少量で買えるのがありがたいです。今後もお世話になると思います。

対象商品 : 34780261
2021-06-06
用途: バイクメンテナンス用に
製造業

リヤサスペンションをばらしてメンテナンス後、再組立て時にガタ取りに1枚から2枚を使って組みなおしました。
オイルシールが当たって抵抗になるのを少しでも防ぐ目的で使用しました。
この部品を見つけた時はやったと思いました。

対象商品 : 34780365
2016-11-05
用途: 切断機械ハンドルの調整用
株式会社城山

ハンドル動作のガタツキを最小にする為、隙間を最小に調整する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする