シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)

シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所
(2件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34781607RS025030001300.01
3,070
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
34781616RS025030002300.02
4,480
3,798
4,178(税込)
当日出荷
34781625RS025030003300.03
4,480
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
34781634RS025030005300.05
3,070
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34781643RS025030010300.1
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34781652RS025030015300.15
1,480
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34781661RS025030020300.2
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34781677RS025030030300.3
1,480
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34781686RS025030050300.5
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34781695RS025030100301
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34781704RS025032001320.01
3,070
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
34781713RS025032002320.02
4,480
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
34781722RS025032003320.03
4,480
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
34781731RS025032005320.05
3,070
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
34781747RS025032010320.1
1,480
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34781756RS025032015320.15
1,480
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34781765RS025032020320.2
1,480
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34781774RS025032030320.3
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34781783RS025032050320.5
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34781792RS025032100321
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34781801RS025035001350.01
3,070
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
34781817RS025035002350.02
4,480
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
34781826RS025035003350.03
4,480
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
34781835RS025035005350.05
3,070
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
34781844RS025035010350.1
1,480
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
34781853RS025035015350.15
1,480
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34781862RS025035020350.2
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34781871RS025035030350.3
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34781887RS025035050350.5
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34781896RS025035100351
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34781905RS025040001400.01
3,070
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
34781914RS025040002400.02
4,480
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
34781923RS025040003400.03
4,480
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
34781932RS025040005400.05
3,070
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
34781941RS025040010400.1
1,480
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
34781957RS025040015400.15
1,480
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
34781966RS025040020400.2
1,480
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34781975RS025040030400.3
1,480
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
34781984RS025040050400.5
2,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
34781993RS025040100401
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34782002RS025042001420.01
3,070
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
34782011RS025042002420.02
4,480
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
34782027RS025042003420.03
4,480
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
34782036RS025042005420.05
3,070
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
34782045RS025042010420.1
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34782054RS025042015420.15
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34782063RS025042020420.2
1,480
979
1,077(税込)
翌々日出荷
34782072RS025042030420.3
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34782081RS025042050420.5
2,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
34782097RS025042100421
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34781731
2021-01-19
用途: 機械のメンテナンス
有限会社永田電機建設業・工事業

ポンプやブロワーの位置調製などに使用しています。ほんの0.01mmというとき等便利です

対象商品 : 34782072
2019-03-05
用途: 小型ユンボのシムリングとして使用
農・林・水産業

小型ユンボのシムリングとして使用して隙間調整に使いますが、とても
良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする